| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-schull44980 Herst.-Nr.: 44980 EAN/GTIN: 9002588449807 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Signalband markiert alle Gefahrenstellen und Hindernisse im Innen- und Außenbereich. Es lässt sich problemlos auf der Wand und auf dem Boden aufbringen. Ideal zum Markieren von Auffahrten, Geräten, Gefahrenstellen, Regale, Treppen, Erste Hilfe Kasten, Hindernisse, Maschinen, Ecken und Kanten. Produktbeschreibung: - hauptsächlich wird es für Markierungs- und Dekorationsarbeiten verwendet
- aus PVC
- mit einem Naturkautschukkleber
- ausgezeichnete Haftung
- hohe Dehnfähigkeit
- Widerstandsfähig
- Gesamtdicke: 150 my (± 10 %)
- Klebekraft auf Stahl: 2,94 N/25 mm
- Zugfestigkeit: 49 N/25 mm
- Bruchdehnung: 100 %
- Rolltest: 6 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 50 mm | Farbe: | schwarz/gelb | Länge: | 33 m | Typ: | Warnband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband 50mmx33m schwarz/gelb, gefahrenmarkierungsband 5cm, gefahrenmarkierungsband gelb/schwarz, Abdeckband, Bauklebeband, Hochkreppband, Isolierband, Klebe-Abdeckband, Klebeband, Klebebänder, Kreppband, Schuller |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |