Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnband X-Way Warning weiß/rot 50 mm x 33 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Warnband X-Way Warning weiß/rot 50 mm x 33 m
Warnband X-Way Warning weiß/rot 50 mm x 33 m
Artikel-Nr.:
     415-schull44981
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     44981
EAN/GTIN:
     9002588449814
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Produktbeschreibung:

  • dienen der Absperrung, dem Hinweis oder der Markierung von Gefahrenstellen
  • selbstklebend
  • aus witterungsbeständigem PE-Gewebe
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
weiß/rot
Länge:
33 m
Typ:
Warnband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,18576* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
44980
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.