Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckklebeband Sensi Core violett 24 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Abdeckklebeband Sensi Core violett 24 mm x 50 m
Abdeckklebeband Sensi Core violett 24 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45435
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45435
EAN/GTIN:
     9002588454351
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Produktbeschreibung:

  • UV beständiges
  • dünnes, glattes original Washi Papier aus Japan
  • sehr anschmiegsam
  • leicht abreißbar und sorgt für sehr flache Farbkanten
  • sehr gut geeignet für empfindliche Oberflächen, bei denen eine geringe Klebekraft und Haftung notwendig ist wie z.B. bei Tapeten, Nachbesserungen und Restaurierungsarbeiten
  • Hitzebeständigkeit: bis 100°C
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Farbe:
violett
Länge:
50 m
Typ:
Abdeckklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0798* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
45970
ab € 54,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.