| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull45517 Herst.-Nr.: 45517 EAN/GTIN: 9002588455174 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zur Aufnahme von großflächigen Abdeckplanen und -folien
- doppelseitig klebend
- UV-beständig
- Trägermaterial: PVC-Folie
- Kleber: Acrylat
- Klebekraft: 5 N / 25 mm
- Dehnung: 70 %
Weitere Informationen: | | Breite: | 35 mm | Länge: | 25 m | Stärke: | 0,2 mm | Typ: | Doppelseitiges Klebeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 48 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,41* | € 8,86* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,79* | € 12,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2564* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen | Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 425,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|