Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband X-Way schwarz 48 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Gewebeband X-WAY schwarz 50 mm x 50 m
Gewebeband X-WAY schwarz 50 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45768
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45768
EAN/GTIN:
     9002588457680
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Produktbeschreibung:

  • für alle Einsatzmöglichkeiten
  • klebt perfekt auf glatten sowie rauen Untergründen wie z.B.: Stein, Beton, Holz und Kunststoff
  • Problemlöser im Gewerbe, der Industrie und im Haushalt
  • besticht durch einen weichen, synthetischen Kautschukkleber mit einer guten Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
  • sowie einer sehr starken Reißfestigkeit
  • reißfest, wasserfest
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Typ:
Gewebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1272* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45778
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.