Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband X-WAY schwarz 48 mm x 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Gewebeband X-WAY schwarz 50 mm x 10 m
Gewebeband X-WAY schwarz 50 mm x 10 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45778
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45778
EAN/GTIN:
     9002588457789
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Produktbeschreibung:

  • gut klebendes Bauklebeband für einfache Anwendungen
  • kleben perfekt auf glatten sowie rauen Untergründen wie z.B.: Stein, Beton, Holz und Kunststoff
  • Problemlöser im Gewerbe, der Industrie und im Haushalt
  • weicher, synthetischer Kautschukkleber mit einer guten Alterungs- und Temperaturbeständigkeit sowie einer sehr starken Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Typ:
Gewebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 36.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,156* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45768
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.