Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckvlies 1000 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Abdeckvlies 100 cm x 50 m
Abdeckvlies 100 cm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45985
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45985
EAN/GTIN:
     9002588459851
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies

Produktbeschreibung:

  • für alle Abdeckarbeiten
  • bestehend aus 100% Recyclingfasern (Baumwoll- und synthetische Fasern)
  • ist unbedenklich entsprechend EG-Entscheidung bezüglich DMF-Freiheit (2009/251/EG) sowie REACH-Verordnung 1907/2006
  • wird unter ISO9001 und EN9001 hergestellt
  • ist vor der Verarbeitung sterilisiert und sind frei von FCKW, Schwermetallen, Formaldehyd, Fungizide und Pestizide
  • mit guter Saugkraft
  • wasserundurchlässige, rutschhemmende Folie
  • Dicke: 2,00 mm (+/- 10 %)
  • Zugkraft längs: ca. 70 N/5cm
  • Zugkraft quer: ca. 60 N/5cm
  • Dehnung längs: 25 - 30 %
  • Dehnung quer: 40 - 50 %
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
50 m
Stärke:
220 g/m²
Typ:
Abdeckvlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,33*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,0666* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 74,93*
€ 89,17
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 71,50*
€ 85,09
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 69,66*
€ 82,90
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 67,84*
€ 80,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,30*
€ 76,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 62,07*
€ 73,86
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 53,33*
€ 63,46
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45980
ab € 12,46*
Ähnlich
Schuller
46398
ab € 51,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.