Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Bodenschutzvlies
>
Artikel
Abdeckvlies TENDA TACK weiß 1000 mm x 50 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull46396
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
46396
EAN/GTIN:
9002588463964
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies
Produktbeschreibung:
für trockene Untergründe gegen Feuchtigkeit und Schmutz
selbstklebend, flüssigkeitsdicht, stossdämpfend und leicht
dampfoffen: 70 g/m²/ 24h
aus recycelten Polyesterfasern
nicht auf nassen, frisch verlegten Böden verwenden
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe:
weiß
Länge:
50 m
Stärke:
140 g/m²
Typ:
Abdeckvlies
... >
Lager 415
>
Betriebsausstattung
>
Abdeckmaterial
Weitere Suchbegriffe:
abdeckvlies breite 1 m x länge 50 m
,
abdeckvlies
,
abdeckvlies 50m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,19*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,5838* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 180,04*
€ 214,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 172,66*
€ 205,47
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 168,22*
€ 200,18
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 163,80*
€ 194,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 154,64*
€ 184,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 150,09*
€ 178,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 129,19*
€ 153,74
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abdeckvlies 1000 mm x 10 m
Schuller
45980
ab € 12,46*
Ähnlich
Abdeckvlies TENDA TACK weiß 1000 mm x 25 m
Schuller
46398
ab € 51,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen