Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Baumaschinen und Baugeräte
>
Mischtechnik
>
Rührer
>
Artikel
Mörtel-Mixer verzinkt Ø 105 x 590 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull48220
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
48220
EAN/GTIN:
9002588482200
Produktbeschreibung:
für alle gängigen Maschinentypen
für harten Dauereinsatz bei Materialien mit hoher oder niedriger Viskosität
mit Sechskantschaft
robust, stabil und langlebig
schnell und homogen mischen
Weitere Informationen:
Typ:
Mörtelrührer
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Mischtechnik
>
Rührer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mörtel-Mixer verzinkt Ø 85 x 400 mm
Schuller
48210
ab € 6,68*
Ähnlich
Rondenrührer Ø 60 x 400 mm
Schuller
48366
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen