Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipserspachtel 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipserspachtel 8 cm
Gipserspachtel 8 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull51056
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     51056
EAN/GTIN:
     9002588510569
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
gipserspachtel 80mm
stukkateurspachtel

Produktbeschreibung:

  • rostfrei
Weitere Informationen:
Blattbreite:
80 mm
Typ:
Gipserspachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
51059
ab € 6,76*
Ähnlich
Schuller
54054
ab € 4,36*
Ähnlich
Schuller
54051
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.