Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Hydroschwamm gerastert, 280 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Hydroschwamm gerastert, 280 x 140 mm
Reibebrett Hydroschwamm gerastert, 280 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull51622
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     51622
EAN/GTIN:
     9002588516226
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • zum Abwaschen von Fliesen nach dem Verfugen
  • mit einem Hydro-Schwammbelag, sehr aufnahmefähig
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerastert
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Material:
Hydroschwamm
Stärke:
30 mm
Typ:
Schwammbrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Hydroschwamm, Kunststoff, Schaumstoff, Schuller, Schwammgummi, Werkzeuge, Zellkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
51550
ab € 4,66*
Ähnlich
Schuller
51600
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.