Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettschleifscheiben-Set 25-teilig, gelocht rund 115 mm


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Klett-Schleifscheiben gelocht rund 115 mm
Klett-Schleifscheiben gelocht rund 115 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull63150
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     63150
EAN/GTIN:
     9002588631509
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 115mm

Produktbeschreibung:

  • runde Klettdisketten 115 mm
  • Multiloch
  • E-Papier 185 g/m²

Lieferumfang:

  • je 5 Disketten mit der Körnung: 40, 80, 120, 180, 320
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Typ:
Schleifscheibe
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt gelocht, Bandschleifpapier, Klettschleifscheiben, Poliervlies, Schleifgitter, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifvlies, Schuller, Stahlwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 4.000 Sätze
Mindestbestellmenge: 8 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Sätze
€ 11,98*
€ 14,26
pro Satz
ab 16 Sätze
€ 11,54*
€ 13,73
pro Satz
ab 24 Sätze
€ 11,24*
€ 13,38
pro Satz
ab 32 Sätze
€ 10,95*
€ 13,03
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 10,34*
€ 12,30
pro Satz
ab 80 Sätze
€ 10,28*
€ 12,23
pro Satz
ab 4000 Sätze
€ 8,58*
€ 10,21
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
63450
ab € 8,38*
Ähnlich
Schuller
63350
ab € 9,55*
Ähnlich
Schuller
60150
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.