Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettschleifscheiben AHR K150, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettschleifscheiben AHR K150, 150 mm
Klettschleifscheiben AHR K150, 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull63660
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     63660
EAN/GTIN:
     9002588636603
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 150mm

Produktbeschreibung:

  • Stearat
  • rund
  • 9-Loch
  • C-Papier
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Körnung:
K 150
Typ:
Schleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
63654
ab € 0,47*
Ähnlich
Schuller
63556
ab € 30,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.