Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulkanfiberscheibe EASYCUT K24, 125 x 22 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Vulkanfiverscheibe EASYCUT K24, 125 x 22 mm
Vulkanfiverscheibe EASYCUT K24, 125 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull68101
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     68101
EAN/GTIN:
     9002588681016
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Winkelschleifblatt

Produktbeschreibung:

  • für Holz, Lack, Metall
  • passend für Winkelschleifer und Polierer
  • korund
  • kunstharzgebunden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Normalkorund
Durchmesser:
125 mm
Körnung:
K 24
Typ:
Schleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7896* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 27,64*
€ 32,8916
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 26,40*
€ 31,416
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 25,15*
€ 29,9285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
68200
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.