Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackspray schwarz matt 400 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Lackspray schwarz matt 400 ml
Lackspray schwarz matt 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-schull91004
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     91004
EAN/GTIN:
     9002588910048
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
lackspray 400 ml schwarz
acryl lackspray

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Innen und Aussen
  • schnelltrocknender Acryllack mit hoher Deck- und Glanzkraft
  • mit selbstreinigendem Ventil
  • Gefahrengutklasse: ADR Klasse 2 Ziffer 5F

Gefahrhinweis:

  • H222+H229 Extrem entzündbares Aerosol, Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz matt
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml
Typ:
Markierfarbe

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: acryl-lackspray schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 9.000 Dosen
1 Dose enthält 0,4 Liter (ab € 12,125* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Mindestbestellmenge: 18 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Dosen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Dose
ab 36 Dosen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Dose
ab 54 Dosen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Dose
ab 72 Dosen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Dose
ab 90 Dosen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Dose
ab 180 Dosen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Dose
ab 9000 Dosen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
91001
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.