| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull91007 Herst.-Nr.: 91007 EAN/GTIN: 9002588910079 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für Innen und Aussen
- schnelltrocknender Acryllack mit hoher Deck- und Glanzkraft
- mit selbstreinigendem Ventil
- Gefahrengutklasse: ADR Klasse 2 Ziffer 5F
Gefahrhinweis: - H222+H229 Extrem entzündbares Aerosol, Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
- H319 Verursacht schwere Augenreizung
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 400 ml | Typ: | Markierfarbe |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Acryl-Lackspray, Lackspray, spray acryl-lack, acryl lack, schuller acryllack |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 18 | | € 6,95* | ab € 4,85* | € 7,16* | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 5,95* | ab € 5,426* | € 7,8615* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 0,4 Liter (ab € 12,125* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen | Mindestbestellmenge: 18 Dosen ( entspricht € 128,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|