Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger DIESEL 15 LC TA SILENCE C5 RCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger DIESEL 15 LC TA SILENCE C5 RCD
Stromerzeuger DIESEL 15 LC TA SILENCE C5 RCD
Artikel-Nr.:
     415-sdmoDIESEL15LCTASILENCEC5RCD
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     DIESEL15LCTASILENCEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Inverter
Invertertechnologie
Notstromaggregat
Notstromer

Die Stromerzeuger DIESEL SILENCE kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer, niedriges Geräuchniveau, extreme Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.

Produktbeschreibung:

  • Profi-Motor KOHLER
  • wassergekühlt
  • sehr leise
  • schall- und stoßdämmende Platten
  • integrierter Differentialschutz

Technische Daten:

  • Frequenz (Hz): 50 Hz
  • Nennspannung (V): 400
  • Phasenanzahl: dreiphasig
  • Verbrauch 75% (L/h): 2,60
  • Autonomie 75% (h): 10,40
  • Schalldruckpegel in 1 m Entfernung in dB(A): 78

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: Kohler
  • Motor Typ: KDW702
  • Verteilung: Diesel O.H.V.
  • Ölschutz: Ja
  • Hubraum (cm³): 690
  • Kapazität Öl (l): 1,60

Technische Daten Generator:

  • Technologie: Ringe und Bürsten
  • Regelung AVR: Nein
  • Isolierklasse: H

Anschlüsse und Schaltkasten:

  • 1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 3 Steckdosen 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Notaus-Schalter + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202

Lieferumfang:

  • wartungsfreie Batterie
  • Aufhängöse
  • Betriebsstundenzähler
  • Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
790 mm
Dauerleistung 1 Phase:
11,9 kVA
Generator:
synchron
Gewicht:
315 kg
Höhe:
1056 mm
Länge:
1211 mm
max. Leistung 1 Phase:
9,5 kW
Motor:
Diesel
Schalldruckpegel:
65 dB(A)
Schallleistungspegel:
94 dB(A)
Schutzklasse:
IP 23
Startart:
Elektrostart
Tankinhalt:
27 Liter
Typ:
Schallgedämmter Stromerzuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.166,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.085,62*
€ 9.621,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.823,90*
€ 9.310,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.623,29*
€ 9.071,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7.422,67*
€ 8.832,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.170,67*
€ 8.533,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.166,19*
€ 8.527,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kohler SDMO
DIESEL16LCTASILENCEA
ab € 9.015,73*
Ähnlich
Kohler SDMO
DIESEL16LCTASILENCEC
ab € 8.873,06*
Ähnlich
Kohler SDMO
DIESEL6500TASILENCEC
ab € 5.073,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.