Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger PERFORM 5500 T XL C5 5600 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger PERFORM 5500 T XL C5 5600 VA
Stromerzeuger PERFORM 5500 T XL C5 5600 VA
Artikel-Nr.:
     415-sdmoPERFORM5500TXLC5
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     PERFORM5500TXLC5
EAN/GTIN:
     3499231003657
Datenblatt
Suchbegriffe:
Inverter
Invertertechnologie
Notstromaggregat
Notstromer

Die Stromerzeuger PERFORM sind leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung fürhäufigen Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • kompletter Stromerzeuger
  • Profi-Motor Kohler, lüftgekühlt
  • hohe Tankkapazität
  • kompakter Rahmen mit Stoßband
  • Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen

Technische Daten:

  • Frequenz (Hz): 50 Hz
  • Nennspannung (V): 400
  • Phasenanzahl: dreiphasig
  • Verbrauch 75% (L/h): 1,70
  • Autonomie 75% (h): 10,60
  • Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A): 82

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: Kohler
  • Motor Typ: CH395_C5
  • Verteilung: O.H.V.
  • Ölschutz: Ja
  • Hubraum (cm³): 277
  • Kapazität Öl (l): 1,10

Technische Daten Generator:

  • Technologie: Ringe und Bürste
  • Regelung AVR: Nein
  • Isolierklasse: H

Anschlüsse und Schaltkasten:

  • 1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz

Lieferumfang:

  • Entleerungstrichter
  • Bodenbefestiungsfüße
  • ergonomische Griffe
  • Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
555 mm
Dauerleistung 1 Phase:
5,6 kVA
Generator:
synchron
Gewicht:
76,5 kg
Höhe:
590 mm
Länge:
810 mm
max. Leistung 1 Phase:
4,5 kW
Motor:
Benzin
Schalldruckpegel:
68 dB(A)
Schallleistungspegel:
96 dB(A)
Schutzklasse:
IP 23
Startart:
Handstart
Tankinhalt:
18 Liter
Typ:
Mobiler Stromerzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.456,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.724,22*
€ 2.051,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,49*
€ 1.954,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.600,38*
€ 1.904,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.558,26*
€ 1.854,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,78*
€ 1.759,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,57*
€ 1.746,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,45*
€ 1.733,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kohler SDMO
RPQ
ab € 31,76*
Zubehör
Kohler SDMO
RKB1HD
ab € 115,22*
Zubehör
Kohler SDMO
RPM
ab € 115,47*
Zubehör
Kohler SDMO
RKS2
ab € 39,80*
Zubehör
Kohler SDMO
RLIFT2
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.