| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sdmoWELDARC220TC5 Herst.-Nr.: WELDARC220TC5 EAN/GTIN: 3499231004128 |
| | |
|
| | |
| Für die Schweissstromerzeuger der Baureihe WELDARC INTENS gehört eine 2 in 1-Lösung: Stromerzeuger + Schweißstromerzeuger, leistungsstark und auf regelmäßigen Betrieb ausgelegt. Produktbeschreibung: - Profi-Motor Kohler, luftgekühlt
- kompletter Stromerzeuger
- geringer Verbrauch
- integrierter leichter Lagerbehälter
Technische Daten Schweissaggregat: - Frequenz (Hz): 50 Hz
- Normalschweißmodus 35% (A): 200
- Intensivschweißmodus 60% (A): 170
- Zündspannung (V): 73
- Mindestdurchmesser Stab (mm): 1.6
- Höchstdurchmesser Stab (mm): 4
- Verbrauch 75% (L/h): 2,60
- Autonomie 75% (h): 2,80
Technische Daten Motor: - Motor Marke: Kohler
- Motor Typ: CH440_C5
- Verteilung: O.H.V.
- Ölschutz: Ja
- Hubraum (cm3): 429
- Kapazität Öl (l): 1,30
Technische Daten Generator: - Technologie: Ringe und Bürsten
- Regelung AVR: Nein
- Isolierklasse: H
Anschlüsse und Schaltkasten: - 1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz
Lieferumfang: - Entleerungstrichter
- Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Informationen: | | Breite: | 555 mm | Dauerleistung 1 Phase: | 7,1 kVA | Gewicht: | 94,5 kg | Höhe: | 590 mm | Länge: | 810 mm | max. Leistung 1 Phase: | 5,7 kW | Motor: | Benzin | Schalldruckpegel: | 69 dB(A) | Schallleistungspegel: | 99 dB(A) | Schutzklasse: | IP 23 | Startart: | Handstart | Tankinhalt: | 7,3 Liter | Typ: | Schweißstromerzeuger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißgenerator, schweißen, Schweißstromerzeuger, SDMO, Stromerzeuger |
| | |
| |