Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herzhacke schmal Gr. 0, 180 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herzhacke schmal Gr. 0, 180 x 125 mm, ohne Stiel
Herzhacke schmal Gr. 0, 180 x 125 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53338
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53338
EAN/GTIN:
     4011798333801
Suchbegriffe:
Feldhacke
Herzhacke
herzhacke shw
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • schmal
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattlänge:
180 mm
Gewicht:
0,6 kg
Größe:
0
Typ:
Spitzhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53424
ab € 14,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53334
ab € 15,54*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53418
ab € 14,03*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53414
ab € 14,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53664
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.