Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaten-Schaufel 320 x 230 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spaten-Schaufel 320 x 230 mm, Eschenstiel
Spaten-Schaufel 320 x 230 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53554
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53554
EAN/GTIN:
     4011798355407
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • aus einem Stück
  • gehärteter Spezialstahl
  • mit Tritt
  • Stiel mit rutschfestem Griff

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
230 mm
Blattlänge:
320 mm
Gewicht:
1,9 kg
Stiellänge:
1200 mm
Typ:
Spatenschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53555
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.