Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reuthacke breit 180 x 130 mm, Eschenstiel 1350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reuthacke, 180 x 130 x 130 mm, Eschenstiel 1350 mm
Reuthacke, 180 x 130 x 130 mm, Eschenstiel 1350 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw53569
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53569
EAN/GTIN:
     4011798356909
Suchbegriffe:
Feldhacke
Reuthacke
reuthacke shw
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
130 mm
Blattlänge:
180 mm
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Feldhacke
Weitere Suchbegriffe: eschenstiel reuthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,44*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 16 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53550
ab € 37,21*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53620
ab € 11,08*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54231
ab € 19,89*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53568
ab € 21,13*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53559
ab € 17,58*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53524
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.