Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reuthacke schmal 200 x 100 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reuthacke 200 x 90 x 100 mm, ohne Stiel
Reuthacke 200 x 90 x 100 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53559
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53559
EAN/GTIN:
     4011798355902
Suchbegriffe:
Feldhacke
Reuthacke
reuthacke shw
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
100 mm
Blattlänge:
200 mm
Gewicht:
1 kg
Größe:
1000er
Typ:
Feldhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53573
ab € 18,14*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53655
ab € 24,77*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53659
ab € 24,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.