Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reuthacke breit 180 x 130 mm, Eschenstiel 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reuthacke, 180 x 130 x 130 mm, Eschenstiel 1100 mm
Reuthacke, 180 x 130 x 130 mm, Eschenstiel 1100 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw53570
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53570
EAN/GTIN:
     4011798357005
Suchbegriffe:
Feldhacke
Reuthacke
reuthacke shw
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
130 mm
Blattlänge:
180 mm
Stiellänge:
1100 mm
Typ:
Feldhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 16 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55730
ab € 28,62*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53622
ab € 11,16*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53568
ab € 21,12*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53559
ab € 17,60*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54262
ab € 22,85*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53542
ab € 50,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.