Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzhappe 400 mm, Eschenstiel 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzhappe 400 mm, Eschenstiel 140 mm
Holzhappe 400 mm, Eschenstiel 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw53641
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53641
EAN/GTIN:
     4011798364102
Suchbegriffe:
Holzhappe

Holzhappe, Eschenstiel

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Gewicht:
0,65 kg
Höhe:
400 mm
Stiellänge:
140 mm
Typ:
Sicheln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 18 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53642
ab € 24,60*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53643
ab € 25,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.