Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel Gr. 5 rot, 300 x 270 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel Gr. 5 rot, 300 x 270 mm, ohne Stiel
Frankfurter Schaufel Gr. 5 rot, 300 x 270 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53702
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53702
EAN/GTIN:
     4011798370202
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe

Produktbeschreibung:

  • rot gepulvert und gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
300 mm
Gewicht:
1,1 kg
Größe:
5
Typ:
Frankfurter Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.