Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Schaufeln
>
Schaufelstiel
>
Artikel
Schaufelstiel IA 1300 mm, Esche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-shw54132
Hersteller:
SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
54132
EAN/GTIN:
4011798413206
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
schaufelstiel 1300mm esche
Produktbeschreibung:
Güteklasse A
mit Einbrand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Esche
Länge:
1300 mm
Typ:
Schaufelstiel
... >
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Stiele
Weitere Suchbegriffe:
schaufelstiel esche
,
schaufelstiel
,
Schlosserhammerstiel
,
SHW
,
Spalthammer-Stiel
,
Spatengabelstiel
,
Spatenschaufelstiel
,
Stiele
,
Straßenrechenstiel
,
T-Stiel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 75 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leichtmetall Hallenserstiel 1300 mm, Esche
SHW Schmiedetechnik
53829
ab € 8,42*
Ähnlich
Schaufelstiel 1000 mm, T-Griff, Esche
SHW Schmiedetechnik
54520
ab € 8,34*
Ähnlich
Schaufelstiel 1350 mm, Esche
SHW Schmiedetechnik
54809
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen