Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel Gr. 5 rot, 300 x 270 mm, Aufbug, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel Gr. 5 rot, 300 x 270 mm, Aufbug, Eschenstiel
Frankfurter Schaufel Gr. 5 rot, 300 x 270 mm, Aufbug, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53710
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53710
EAN/GTIN:
     4011798371001
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe

Produktbeschreibung:

  • rot gepulvert und gehärtet
  • mit Aufbug

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
300 mm
Größe:
5
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Frankfurter Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.