Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel Gr. 5 silber, 300 x 270 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel Gr. 5 silber, 300 x 270 mm, ohne Stiel
Frankfurter Schaufel Gr. 5 silber, 300 x 270 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53723
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53723
EAN/GTIN:
     4011798372305
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe

Produktbeschreibung:

  • silber gepulvert

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
300 mm
Gewicht:
1,1 kg
Größe:
5
Typ:
Frankfurter Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.