Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holländer Schaufel Gr. 2 rot, 300 x 250 mm, Buchenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holländer Schaufel Gr. 2 rot, 300 x 250 mm, Buchenstiel
Holländer Schaufel Gr. 2 rot, 300 x 250 mm, Buchenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53727
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53727
EAN/GTIN:
     4011798372701
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe

Produktbeschreibung:

  • Marke: HAVAU
  • rot gepulvert

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchenstiel
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
300 mm
Größe:
2
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Holländer Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 32 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54444
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.