Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange 1750 mm, gerade Schneide und Spitze Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brechstange 1750 mm, gerade Schneide und Spitze Ø 30 mm
Brechstange 1750 mm, gerade Schneide und Spitze Ø 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw53728
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53728
EAN/GTIN:
     4011798372800
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen

Produktbeschreibung:

  • mit gerader Schneide und Spitze Ø 30 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,5 kg
Länge:
1750 mm
Typ:
Brechstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,14*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 16 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54677
ab € 26,01*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54675
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.