Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel Gr. 5 silber, 300 x 270 mm, Aufbug, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel Gr. 5 silber, 300 x 270 mm, Aufbug, ohne Stiel
Frankfurter Schaufel Gr. 5 silber, 300 x 270 mm, Aufbug, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53729
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53729
EAN/GTIN:
     4011798372909
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe

Produktbeschreibung:

  • silber gepulvert
  • mit Aufbug

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
300 mm
Gewicht:
1,1 kg
Größe:
5
Typ:
Frankfurter Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.