Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel Gr. 5 silber, 300 x 270 mm, Aufbug, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel Gr. 5 silber, 300 x 270 mm, Aufbug, Eschenstiel
Frankfurter Schaufel Gr. 5 silber, 300 x 270 mm, Aufbug, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53731
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53731
EAN/GTIN:
     4011798373104
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe

Produktbeschreibung:

  • silber gepulvert
  • mit Aufbug

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
300 mm
Größe:
5
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Frankfurter Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 18 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.