Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaten-Schaufel 300 x 225 mm, mit Tritt, YD-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spaten-Sschaufel 300 x 225 mm, mit Tritt, YD-Stiel
Spaten-Sschaufel 300 x 225 mm, mit Tritt, YD-Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53751
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53751
EAN/GTIN:
     4011798375108
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • aus einem Stück
  • gehärteter Spezialstahl
  • mit Tritt vornerutschfeste Griffmanschette

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
YD-Stiel
Blattbreite:
225 mm
Blattlänge:
300 mm
Gewicht:
1,9 kg
Stiellänge:
750 mm
Typ:
Spatenschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,87*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53780
ab € 75,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.