Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filia-Spaten Geestemünder Form poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filia-Spaten Geestemünder Form poliert
Filia-Spaten Geestemünder Form poliert
Artikel-Nr.:
     415-shw53827
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53827
EAN/GTIN:
     4011798382700
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • Geestemünder Form
  • 1/1 poliert
  • ganzes Spatenblatt gehärtet
  • mit Tritt
  • lackiert, hinten geschlossen
  • DIN Stiel, Güteklasse A
  • T-Griff

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
165 mm
Blattlänge:
250 mm
Gewicht:
1,5 kg
Stiellänge:
930 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,55*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53826
ab € 53,96*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53816
ab € 57,25*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53817
ab € 62,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.