Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holländer Schaufel Gr. 00 rot, 265 x 220 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holländer Schaufel Gr. 00 rot, 265 x 220 mm, ohne Stiel
Holländer Schaufel Gr. 00 rot, 265 x 220 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53860
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53860
EAN/GTIN:
     4011798386005
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe

Produktbeschreibung:

  • Marke: HAVAU
  • rot gepulvert

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
220 mm
Blattlänge:
265 mm
Gewicht:
0,85 kg
Größe:
0
Typ:
Holländer Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54444
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.