Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holländer Schaufel Gr. 00 rot, 265 x 220 mm, Buchenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holländer Schaufel Gr. 00 rot, 265 x 220 mm, Buchenstiel
Holländer Schaufel Gr. 00 rot, 265 x 220 mm, Buchenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53861
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53861
EAN/GTIN:
     4011798386104
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe

Produktbeschreibung:

  • Marke: HAVAU
  • rot gepulvert

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchenstiel
Blattbreite:
220 mm
Blattlänge:
265 mm
Größe:
0
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Holländer Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 14 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 21 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 28 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 35 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 70 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54444
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.