Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Spaltkeil
>
Artikel
Alu-Sicherheitsspaltkeil 1000 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-shw53958
Hersteller:
SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
53958
EAN/GTIN:
4011798395809
Suchbegriffe:
Alu-Drehspaltkeil
Alu-Sicherheitsspaltkeil
Forst
SHW
Produktbeschreibung:
FPA anerkannt
massiv, geschmiedet, gehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Typ:
Spaltkeil
... >
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Spaltkeil
Weitere Suchbegriffe:
Stahl-Drehspaltkeil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scheitkeil 2000 g
SHW Schmiedetechnik
53973
ab € 11,47*
Ähnlich
Stahl-Drehspaltkeil 2000 g mit Kunststoffschlagkopf
SHW Schmiedetechnik
55981
ab € 53,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen