Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Drehspaltkeil 2000 g mit Kunststoffschlagkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Drehspaltkeil 2000 g mit Kunststoffschlagkopf
Stahl-Drehspaltkeil 2000 g mit Kunststoffschlagkopf
Artikel-Nr.:
     415-shw55981
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55981
EAN/GTIN:
     4011798598101
Suchbegriffe:
Drehspaltkeil

Produktbeschreibung:

  • geschmiedet
  • mit Kunststoffschlagkopf
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Typ:
Spaltkeil
Weitere Suchbegriffe: Alu-Drehspaltkeil, Alu-Sicherheitsspaltkeil, Forst, SHW, Stahl-Drehspaltkeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53958
ab € 32,08*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53973
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.