Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Äxte
>
Spaltkeil
>
Artikel
Stahl-Scheitkeil 1800 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-shw53969
Hersteller:
SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
53969
EAN/GTIN:
4011798396905
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Produktbeschreibung:
hohl
Stahl, geschmiedet
Schneide gehärtet
mit Holz und Stahlring
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Typ:
Scheitkeil
... >
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Spaltkeil
Weitere Suchbegriffe:
scheitkeil gewicht 1800g
,
holzspaltkeil
,
Aluf-Scheitkeil
,
Aluring
,
Forst
,
Keile-Satz
,
SHW
,
Stahl-Scheitkeil
,
Stahlring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,66*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz-Stahl-Scheitkeil hohl 1400 g
SHW Schmiedetechnik
53967
ab € 32,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen