Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Gerätestiel
>
Beilstiel
>
Artikel
Zimmermannsbeil-Stiel 450 mm, lackiert, Schwäbische-Form, Esche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-shw54066
Hersteller:
SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
54066
EAN/GTIN:
4011798406604
Suchbegriffe:
Axtstiel
Beilstiel
Zimmermannsbeil-Stiel
Gerätestiel
Zimmermannsbeilstiel 450 mm, lackiert, Schwäbische-Form, Esche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Esche
Länge:
450 mm
Typ:
Axtstiel
... >
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Stiele
Weitere Suchbegriffe:
Gerätestiele
,
beilstiel esche
,
beilstiel
,
Aktions-Spalthammerstiel
,
Aluminiumstiel
,
Bauscharrenstiel
,
Beetrechenstiel
,
Black Forest Hackenstiel
,
Black Forest Wiedehopfhackestiel
,
D-Stiel
,
SHW
,
Stiele
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Axtstiel 500 mm, Esche, Kuhfuß-Griff
SHW Schmiedetechnik
54974
€ 16,71*
Ähnlich
Kultursichelstiel 450 mm, Esche
SHW Schmiedetechnik
54439
€ 6,49*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.