Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lothringer Karst, 2 Zinken, spitz, 220 x 90 mm, Eschenstiel 1350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lothringer Karst, 2 Zinken, spitz, 220 x 110 x 90 mm, Eschenstiel 1350 mm
Lothringer Karst, 2 Zinken, spitz, 220 x 110 x 90 mm, Eschenstiel 1350 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw54232
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54232
EAN/GTIN:
     4011798423205
Suchbegriffe:
Karsthacke

Produktbeschreibung:

  • mit 2 Zinken, spitz
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
2
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
90 mm
Blattlänge:
220 mm
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Feldhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,05*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 16 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53550
€ 51,40*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53618
€ 45,37*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53544
€ 34,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54231
€ 31,88*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53559
€ 28,27*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53530
€ 36,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.