Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rex Wiedehopfhacke 455 mm, Breitblatt, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rex Wiedehopfhacke 455 mm, Breitblatt, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54416
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54416
EAN/GTIN:
     4011798441605
Suchbegriffe:
Wiedehopfhacke
wiedehopfhacke shw
wiedehopfhacke

Produktbeschreibung:

  • zum Roden, An- und Umpflanzen
  • Marke: Rex
  • Doppelfunktionswerkzeug
  • Breitblatt

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattlänge:
455 mm
Gewicht:
2,6 kg
Stiellänge:
1050 mm
Typ:
Wiedenhopfhaue
Weitere Suchbegriffe: Breitblatt, Eschenstiel, Hacke, Rex, SHW, Wiedehopf-Hacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,53*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54016
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.