Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunghacke 4 Zinken, 210 x 200 mm, Dülle, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunghacke 4 Zinken, 210 x 200 mm, Dülle, ohne Stiel
Dunghacke 4 Zinken, 210 x 200 mm, Dülle, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54506
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54506
EAN/GTIN:
     4011798450607
Suchbegriffe:
Dunghacke
dunghacke 4 zinken
dunghacke
dunghacke shw

Produktbeschreibung:

  • mit 4 Zinken und Dülle
  • Gabelkörper aus Spezialstahl
  • schmiedegewalzt und gehärtet
  • sichere Stielverbindung mit Stift und Schienenzwinge

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
4
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
220 mm
Blattlänge:
210 mm
Gewicht:
0,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54280
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.