Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunghacke 4 Zinken, 210 x 200 mm, Dülle, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunghacke 4 Zinken, 210 x 200 mm, Dülle, Buchenstiel
Dunghacke 4 Zinken, 210 x 200 mm, Dülle, Buchenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54515
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54515
EAN/GTIN:
     4011798451505
Suchbegriffe:
Dunghacke
dunghacke 4 zinken
dunghacke

Produktbeschreibung:

  • mit 4 Zinken und Dülle
  • Gabelkörper aus Spezialstahl
  • schmiedegewalzt und gehärtet
  • sichere Stielverbindung mit Stift und Schienenzwinge

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
4
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
220 mm
Blattlänge:
210 mm
Stiellänge:
1300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 16 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54280
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.