Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banketthacke, 115 x 230 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banketthacke, 115 x 230 x 230 mm, Eschenstiel
Banketthacke, 115 x 230 x 230 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54547
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54547
EAN/GTIN:
     4011798454704
Suchbegriffe:
Feldhacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
230 mm
Blattlänge:
115 mm
Stiellänge:
1100 mm
Typ:
Feldhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,95*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54546
€ 37,73*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53546
€ 36,43*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53559
€ 28,35*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54262
€ 35,61*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53518
€ 32,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.