Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenrechen 16 Zinken, 420 mm, Espenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenrechen 16 Zinken, 420 mm, Kieferstiel
Gartenrechen 16 Zinken, 420 mm, Kieferstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54616
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54616
EAN/GTIN:
     4011798461603
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
shw gartenrechen
gartenharke

Produktbeschreibung:

  • rot lackiert

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
16
Ausführung:
Espenstiel
Blattbreite:
420 mm
Stiellänge:
1500 mm
Typ:
Gartenrechen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54959
ab € 9,93*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54607
ab € 3,97*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54582
ab € 19,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.