Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rasenrechen 32 Zinken, 600 mm, Espenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasenrechen 32 Zinken, 600 mm, Kieferstiel
Rasenrechen 32 Zinken, 600 mm, Kieferstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54619
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54619
EAN/GTIN:
     4011798461900
Suchbegriffe:
Rasenharke
Rasenrechen
Wiesenharke
Wiesenrechen

Produktbeschreibung:

  • rot lackiert
  • mit gehärteten Zinken

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
32
Ausführung:
Espenstiel
Blattbreite:
600 mm
Stiellänge:
1800 mm
Typ:
Rasenrechen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 18 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54607
ab € 3,96*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54618
ab € 13,25*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54582
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.