Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenrechen 40 Zinken, 700 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasenrechen 40 Zinken, 700 mm, ohne Stiel
Rasenrechen 40 Zinken, 700 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54620
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54620
EAN/GTIN:
     4011798462006
Suchbegriffe:
Rasenharke
Rasenrechen
Wiesenharke
Wiesenrechen

Produktbeschreibung:

  • rot lackiert
  • mit gehärteten Zinken

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
40
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
700 mm
Gewicht:
1,25 kg
Typ:
Rasenrechen
Weitere Suchbegriffe: shw rasenrechen, rasenharke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54607
ab € 3,96*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54618
ab € 13,25*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54582
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.