Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAVAU-Laubbesen verzinkt, verstellbar, Schlaufendülle, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laubbesen HAVAU, verzinkt, verstellbar, Schlaufendülle, ohne Stiel
Laubbesen HAVAU, verzinkt, verstellbar, Schlaufendülle, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54629
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54629
EAN/GTIN:
     4011798462907

Produktbeschreibung:

  • mit 21 Zinken, verzinkt
  • verstellbar
  • mit Schlaufendülle

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
550 mm
Gewicht:
0,45 kg
Typ:
Laubbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54700
ab € 24,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.